Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckblech KLEB 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckblech KLEB 300
Eckblech KLEB 300
Artikel-Nr.:
     3517B-90959577
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KLEB 300
EAN/GTIN:
     4013339287208
Suchbegriffe:
Kabelleiter-Eckblech

Eckblech KLEB 300

Eckblech, Kabelauflageblech für horizontale 90° Abgänge und zur Vergrößerung von Kabel- und Leitungsradien. für Kabelleiter : KL ... Abmessungen (ca. Maße) außen : 400 x 400 mm Materialstärke t : 1,5 mm Biegeradius R : 400 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Radius:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 55,64*
€ 71,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,73*
€ 72,06*
€ 5,95*
ab € 57,07*
€ 73,82*
Frei Haus
ab € 57,33*
€ 74,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,77*
€ 78,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.