| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90959577 Herst.-Nr.: KLEB 300 EAN/GTIN: 4013339287208 |
| |
|
| | |
| Eckblech KLEB 300 Eckblech, Kabelauflageblech für horizontale 90° Abgänge und zur Vergrößerung von Kabel- und Leitungsradien. für Kabelleiter : KL ... Abmessungen (ca. Maße) außen : 400 x 400 mm Materialstärke t : 1,5 mm Biegeradius R : 400 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen: | | Radius: | 300 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,64* | € 71,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,73* | € 72,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,07* | € 73,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,33* | € 74,17* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,77* | € 78,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|