Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stahlseilsystem D1,5mm, L5m SLK15L5AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlseilsystem D1,5mm, L5m SLK15L5AB
Stahlseilsystem D1,5mm, L5m SLK15L5AB
Artikel-Nr.:
     3517B-90966631
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     196503
EAN/GTIN:
     8711893137453
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil

Stahlseilsystem D1,5mm, L5m SLK15L5AB

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den vormontierten Winkelanschluss. Ideal zur Befestigung an Beton, Stahl, an Gewindestangen oder auf Holzflächen. Einfache Alternative zu Ketten und deren Zubehör.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
mit 90°-Öse
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
sonstige
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
5 m
Kabeldurchmesser:
1,5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,32817*
€ 7,76817*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 6,397*
€ 7,817*
12 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,3791*
€ 7,8291*
27 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 6,4949*
€ 7,9649*
20
Frei Haus
ab € 6,649*
€ 8,129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,817*
€ 9,30223
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,727*
€ 9,19513
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,357*
€ 8,75483
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,957*
€ 8,27883
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,397*
€ 7,61243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 156,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.