Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-91069276 Herst.-Nr.: 75144160 EAN/GTIN: 4011334383512 |
| |
|
|  |  |
 | Touch-Sensor 4fach Glas polarweiß 75144160 Touch-Sensor 4fach Komfort R.1 Glas konfiguriert, polarweiß.Touch Sensor 4-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, Erstellung individueller Beschriftung über Internet Konfigurations-Software, mit abgerundeten Ecken, mit umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit acht Bedienflächen, mit acht weißen Status-LED, mit einer blauen Betriebs-LED. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 285,03* | € 320,38* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 284,28* | € 320,69* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 289,82* | € 324,08* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 300,13* | € 331,80* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 315,43* | € 349,26* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|