Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Wandgerätestecker 5-p, 16A, 6h, rot G51S30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-91153703
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     G51S30
EAN/GTIN:
     4011721104706
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

CEE Wandgerätestecker 5-p, 16A, 6h, rot G51S30

CEE Wandgerätestecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, 15° geneigt, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, 16A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Leitungseinführung von oben oder hinten (M25), inklusive Würgenippel, mit unvernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
346..415 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,98*
ab € 7,60*
€ 10,73*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 8,716*
€ 10,906*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,18*
€ 11,29*
10
Frei Haus
ab € 9,072*
€ 11,312*
4 Tage
44
1
€ 9,45*
ab € 9,07*
€ 12,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,906*
€ 12,97814
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,036*
€ 11,94284
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,716*
€ 10,37204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.