Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3206827 Herst.-Nr.: G51S30 EAN/GTIN: 4011721104706 |
| |
|
| | |
| CEE Wandgerätestecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, 15° geneigt, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, 16A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Leitungseinführung von oben oder hinten (M25), inklusive Würgenippel, mit unvernickelten Kontakten RAL-Nummer: 3000, Bauform: Aufbaugerätestecker, Polzahl: 5, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 16 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: abgewinkelt, Phasenwender: false, Bemessungsspannung: 346...415 V, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABL GmbH GB Connectivity | Produkt Typ: | G51S30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, cee-stecker 16a, gerätestecker, cee-stecker 230v, CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 8,706* | € 10,906* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 7,59* | € 10,99* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,062* | € 11,102* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 9,54* | € 11,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 9,06* | € 13,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|