Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose schräg 63A 4P 110V 4h IP67 569404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose schräg 63A 4P 110V 4h IP67 569404
Anbaudose schräg 63A 4P 110V 4h IP67 569404
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91157052
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     569404
EAN/GTIN:
     4015609022649
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose schräg 63A 4P 110V 4h IP67 569404

WALTHER Anbaudose 63A 4P 110V 4h IP67
schräg
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen
Flanschmaß 107x100mm
Befestigungsmaß 85x77mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
130 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 95,60*
€ 119,14*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 97,94*
€ 121,70*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 101,82*
€ 126,04*
1
Frei Haus
ab € 101,65*
€ 126,48*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 111,21*
€ 137,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.