Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 569404 Anbaudose schräg 63A 4P 110V 4h IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose schräg 63A 4P 110V 4h IP67 569404
Anbaudose schräg 63A 4P 110V 4h IP67 569404
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0173650
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     569404
EAN/GTIN:
     4015609022649
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
WALTHER Anbaudose 63A 4P 110V 4h IP67 schräg aus PA6-Material fingersicher nach BGV A3 mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen Flanschmaß 107x100mm Befestigungsmaß 85x77mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Kennfarbe:
gelb
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Flanschmaß vertikal:
107 mm
Bohrlochabstand vertikal:
85 mm
Flanschmaß horizontal:
100 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 95,78*
€ 119,48*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 94,29*
€ 119,74*
1
€ 5,00*
ab € 97,48*
€ 122,15*
1
Frei Haus
ab € 101,63*
€ 126,99*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 111,98*
€ 138,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.