Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Verschraubung M40 Messing vern. 717656


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMV-Verschraubung M40 Messing vern. 717656
EMV-Verschraubung M40 Messing vern. 717656
Artikel-Nr.:
     3517B-91158871
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717656
EAN/GTIN:
     4015609422210
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m40 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

EMV-Verschraubung M40 Messing vern. 717656

WALTHER EMV-Verschraubung M40
aus vernickeltem Messing
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
43 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 25,95*
€ 35,24*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,21*
€ 35,34*
1
€ 3,90*
ab € 26,69*
€ 36,24*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 27,47*
€ 37,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,63*
€ 38,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.