Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 717656 EMV-Verschraubung Messing vernickelt M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMV-Verschraubung M40 Messing vern. 717656
EMV-Verschraubung M40 Messing vern. 717656
Artikel-Nr.:
     986-1834800
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717656
EAN/GTIN:
     4015609422210
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m40 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
WALTHER EMV-Verschraubung M40 aus vernickeltem Messing
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
43 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
40
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 25,95*
€ 35,24*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,21*
€ 35,34*
1
€ 3,90*
ab € 26,69*
€ 36,24*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 27,47*
€ 37,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,63*
€ 38,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.