Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A5P4h IP54 FW713504CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A5P4h IP54 FW713504CC
Artikel-Nr.:
     3517B-91165026
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW713504CC
EAN/GTIN:
     4015609052967
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A5P4h IP54 FW713504CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 5P 4h IP54 57/100V - 75/130V ~
mit Farbringcodierung "
gelb"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 336,79*
€ 397,22*
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 332,58*
€ 397,74*
Frei Haus
ab € 339,37*
€ 400,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 362,12*
€ 424,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 397,22*
€ 472,6918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 385,15*
€ 458,3285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 363,16*
€ 432,1604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 352,53*
€ 419,5107
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 336,79*
€ 400,7801
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 33,679* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.