Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A5P4h IP54 FW713504CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A5P4h IP54 FW713504CC
Artikel-Nr.:
     6012C-91165026
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW713504CC
EAN/GTIN:
     4015609052967
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A5P4h IP54 FW713504CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 5P 4h IP54 57/100V - 75/130V ~
mit Farbringcodierung "
gelb"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 331,05*
€ 397,17*
Frei Haus
ab € 336,40*
€ 397,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 339,07*
€ 401,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 363,32*
€ 425,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 401,06*
€ 477,2614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 389,90*
€ 463,981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,19*
€ 433,3861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 357,04*
€ 424,8776
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 339,07*
€ 403,4933
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 33,907* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.