Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkrümmer 30°M32/M40 m.Flügel P755


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wand- und Deckenkrümmer 30°M32/M40 m.Flügel P755
Wand- und Deckenkrümmer 30°M32/M40 m.Flügel P755
Artikel-Nr.:
     3517B-91167259
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P755
EAN/GTIN:
     4260182062944

Wand- und Deckenkrümmer 30°M32/M40 m.Flügel P755

Die Wand- und Deckenkrümmer P755 eignen sich als multifunktionale Endübergänge für die Rohrgrößen M32 sowie M40 und sorgen für eine sichere Zugentlastung der Weiterführung von Rohren der genannten Größen. Dank ihrer Flügel eignen sich die Krümmer ideal zum Einbinden in die Bewehrung und lassen sich mithilfe eines praktischen Stecksystems zu festen Verbindungen anreihen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
30°
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 mm
Mit Deckel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 68,78*
€ 86,97*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 68,69*
€ 88,32*
2
€ 5,95*
ab € 71,81575*
€ 90,68575*
1
Frei Haus
ab € 70,79*
€ 90,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,32*
€ 105,1008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,87*
€ 103,3753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,10*
€ 100,079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,51*
€ 95,8069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,69*
€ 81,7411
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,7476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.