Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkrümmer 30°M32/M40 m.Flügel P755


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wand- und Deckenkrümmer 30°M32/M40 m.Flügel P755
Wand- und Deckenkrümmer 30°M32/M40 m.Flügel P755
Artikel-Nr.:
     6012C-91167259
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P755
EAN/GTIN:
     4260182062944

Wand- und Deckenkrümmer 30°M32/M40 m.Flügel P755

Die Wand- und Deckenkrümmer P755 eignen sich als multifunktionale Endübergänge für die Rohrgrößen M32 sowie M40 und sorgen für eine sichere Zugentlastung der Weiterführung von Rohren der genannten Größen. Dank ihrer Flügel eignen sich die Krümmer ideal zum Einbinden in die Bewehrung und lassen sich mithilfe eines praktischen Stecksystems zu festen Verbindungen anreihen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
30°
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 mm
Mit Deckel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 68,81*
€ 86,91*
1
€ 5,46*
ab € 68,72*
€ 88,32*
2
€ 5,95*
ab € 71,83575*
€ 90,66575*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 70,81*
€ 90,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,92*
€ 108,1948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,35*
€ 106,3265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,96*
€ 102,2924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,99*
€ 98,7581
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,81*
€ 84,2639
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,8324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.