Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Durchgangsklemme Drücker,2,5 mm²,sw 2202-1305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91167916
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2202-1305
EAN/GTIN:
     4055143999717
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

3-Leiter-Durchgangsklemme Drücker,2,5 mm²,sw 2202-1305

3-Leiter-Durchgangsklemme
mit Drücker
2,5 mm²
mit Prüföffnung
für Anwendungen Ex e II u. Ex i geeignet
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,6191*
€ 0,7991*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6227*
€ 0,8027*
100
Frei Haus
ab € 0,6373*
€ 0,8173*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,63819*
€ 0,81819*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,6841*
€ 0,8641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7991*
€ 0,95093
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7591*
€ 0,90333
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6191*
€ 0,73673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1393
ab € 0,25541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1394
ab € 0,25541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0928*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,094*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5729*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,1658*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,1558*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,311*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,3828*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7456*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-439
ab € 1,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.