Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Durchgangsklemme Drücker 2,5mm² schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1365376
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2202-1305
EAN/GTIN:
     4055143999717
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker; 2,5 mm²; mit Prüföffnung; für Anwendungen Ex e II u. Ex i geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; schwarz Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: schwarz, Breite: 5,2 mm, Höhe: 59,2 mm, Tiefe: 32,9 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,25...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,25...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2202-1305
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,6191*
€ 0,7991*
31 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6227*
€ 0,8027*
100
Frei Haus
ab € 0,6373*
€ 0,8173*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,63819*
€ 0,81819*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,6741*
€ 0,8641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8641*
€ 1,02828
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8341*
€ 0,99258
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6741*
€ 0,80218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 86,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1393
ab € 0,25541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1394
ab € 0,25541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0941*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0938*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,57564*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,58775*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,1558*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,1558*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,31724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,53925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7456*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-439
ab € 1,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.