Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker MCVR 1,5/14-#1643776


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenstecker MCVR 1,5/14-#1643776
Artikel-Nr.:
     3517B-91202202
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1643776
EAN/GTIN:
     4067923172401

Leiterplattenstecker MCVR 1,5/14-#1643776

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 14, Artikelfamilie: MCVR 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 304,135*
€ 330,395*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 302,21*
€ 361,04*
1
Frei Haus
ab € 304,72*
€ 364,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 361,04*
€ 429,6376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 357,26*
€ 425,1394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 339,19*
€ 403,6361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 329,86*
€ 392,5334
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 302,21*
€ 359,6299
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,0442* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.