Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1643776 Leiterplattenstecker MCVR 1,5/14-ST-3,5 GY7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1643776 Leiterplattenstecker MCVR 1,5/14-ST-3,5 GY7035
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE245223059
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1643776
EAN/GTIN:
     4067923172401
Suchbegriffe:
Leiterplattenanschl.
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 14, Artikelfamilie: MCVR 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 5,9491*
€ 6,3091*
Lager 96KMA
24 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 5,9331*
€ 6,3131*
1000
Frei Haus
ab € 6,02828*
€ 6,36828*
20 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 6,5161*
€ 6,9061*
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 6,3131*
€ 7,51259
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 6,1031*
€ 7,26269
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,0031*
€ 7,14369
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 5,9331*
€ 7,06039
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 6.313,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.