Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Durchgangsklemme 1,5 mm²,schwarz 2201-1405


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-91207037
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2201-1405
EAN/GTIN:
     4066966410983
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemmen 221-412
reihenklemmen wago

4-Leiter-Durchgangsklemme 1,5 mm²,schwarz 2201-1405

4-Leiter-Durchgangsklemme
mit Drücker
1,5 mm²
mit Prüföffnung
für Anwendungen Ex e II geeignet
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 66,78*
€ 86,33*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,87*
€ 86,44*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,95*
€ 86,92*
Frei Haus
ab € 68,80*
€ 88,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,33*
€ 102,7327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,17*
€ 101,3523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,92*
€ 97,4848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,66*
€ 93,6054
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,78*
€ 79,4682
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6678* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-409
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-437
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1493
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114
ab € 33,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-006
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-556
ab € 5,476*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-557
ab € 6,446*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-007
ab € 46,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-012
ab € 46,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.