Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse A3/A4 H=57mm M20 LVN T702803MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse A3/A4 H=57mm M20 LVN T702803MS
Tüllengehäuse A3/A4 H=57mm M20 LVN T702803MS
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-91252234
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     T702803MS
EAN/GTIN:
     4015609599356
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leitungseinführung
Schuko-Anbausteckdose

Tüllengehäuse A3/A4 H=57mm M20 LVN T702803MS

WALTHER Tüllengehäuse
Zink-Druckguss Gehäuse
der Höhe 57mm
mit Längsverriegelungsnocken
mit einem M20 Stutzen
und einer geraden KAbeleinführung
Schutzart: IP65
für die Baureihen A3,A4, A5 und D8
Weitere Informationen:
Breite:
26,65 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
26,65 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,68*
3 Tage
36
1
€ 6,40*
ab € 2,49*
€ 3,71*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,53*
€ 3,77*
7 Tage
113
1
€ 6,95*
ab € 2,83*
€ 4,23*
1
€ 3,90*
ab € 2,87*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1788820000
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.