Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Schuko-Anbausteckdose
>
Artikel
Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH Tüllengehäuse A3, A4, A5 und D8 aus Zink der Höhe 57mm mit Längsverriegelungsnocken, 1xM20 Stutzen und Kabeleinführung gerade
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-40146242
Hersteller:
Walther-Werke
Herst.-Nr.:
T702803MS
EAN/GTIN:
4015609599356
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leitungseinführung
Schuko-Anbausteckdose
WALTHER Tüllengehäuse Zink-Druckguss Gehäuse der Höhe 57mm mit Längsverriegelungsnocken mit einem M20 Stutzen und einer geraden KAbeleinführung Schutzart: IP65 für die Baureihen A3,A4, A5 und D8
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 4792
>
Elektrowerkzeuge und Zubehör
>
Heißklebepistole (elektrisch)
Weitere Suchbegriffe:
Schutzkontakt-Anbausteckdose
,
Schutzkontakt-Einbaudose
,
Schutzkontaktanbausteckdose
,
Steckergehäuse
,
walther werke tüllengehäuse
,
steckergehäuse
,
T702803MS
,
Gehäuse für Rechtecksteckverbinder
,
A3/A4
,
Anbaugehäuse
,
Einbaugehäuse
,
Gehäuseoberteil
,
Gehäuseunterteil
,
Industrie Steckverbinder
,
Kupplungsgehäuse
,
Kupplungsverlängerung
,
LVN
,
Längsverriegelung
,
Procon
,
Steckgehäuse
,
Tüllengehäuse A3/A4
,
6707789
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
1 Tag
16
1
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,70*
Lager 1886
2 Tage
21
1
€ 6,40*
ab € 2,48*
€ 3,72*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,52*
€ 3,78*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,68*
€ 4,11*
Lager 4792
5 Tage
30
1
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 4,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HDC 04A TOLU 1M20G
Weidmüller
1788820000
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen