Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz D-Sub Buchse, 9-pol. 09140093001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz D-Sub Buchse, 9-pol. 09140093001
Stifteinsatz D-Sub Buchse, 9-pol. 09140093001
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91255378
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140093001
EAN/GTIN:
     5713140020801
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze

Stifteinsatz D-Sub Buchse, 9-pol. 09140093001

Han D-Sub Modul, Einzelmodul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,08...0,52 mm², Bemessungsstrom: 5 A, Polycarbonat (PC), Zink-Druckguss, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
9
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
9
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
5 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,63*
€ 14,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,65*
€ 14,37*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,68*
€ 14,41*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,6077*
€ 14,6753*
5 Tage
14
€ 6,95*
ab € 11,241*
€ 15,4269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09670005576
ab € 16,04*
Zubehör
Harting
09670007576
ab € 16,20*
Zubehör
Harting
09150006123
ab € 118,45*
Zubehör
Harting
09150006125
ab € 121,46*
Zubehör
Harting
09150006122
ab € 72,69*
Zubehör
Harting
09150006121
ab € 118,00*
Zubehör
Harting
09150006126
ab € 118,52*
Zubehör
Harting
09140000304
ab € 7,42*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.