Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-KIT-H-A-3-BS-AGSV-M20 H-A 3 BS AGSV M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPIC-KIT-H-A-3-BS-AGSV-M20 H-A 3 BS AGSV M20
EPIC-KIT-H-A-3-BS-AGSV-M20 H-A 3 BS AGSV M20
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-91265818
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009609
EAN/GTIN:
     4044774420370
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder

EPIC-KIT-H-A-3-BS-AGSV-M20 H-A 3 BS AGSV M20

Kit EPIC® KIT H-A 3 BS AGSV M20
Kit

Anwendungsgebiete:
Nutzen: Made in Germany
Reduzierter Bestellaufwand
Keine Fehlbestellungen
Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Breite:
22,3 mm
Höhe:
40,5 mm
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Bemessungsstrom In:
23 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,16*
€ 17,09*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,18*
€ 17,13*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,98*
€ 17,32*
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 17,82*
€ 8,95*
ab € 13,02*
€ 18,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,18* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
75009601
ab € 6,32*
Sonstiges
Lapp Kabel
75009603
ab € 6,69*
Sonstiges
Lapp Kabel
10430100
ab € 1,829*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.