Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Steckverbinder-Set EPIC®KIT H-A 3 75009609 3 + PE Schrauben 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72624
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009609
EAN/GTIN:
     4044774420370
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Die kleinen H-A 3/4 Steckverbinder finden überall dort ihren Einsatz, wo das Platzangebot begrenzt ist. Schraubanschluss mit gerader Kabeleinführung von der Rückseite. H-A Einsätze mit Schraubanschluss bis 2,5 mm² Anschlussquerschnitt.
Lieferumfang:
Buchseneinsatz · Anbaugehäuse gewinkelt · Gehäuse: Thermoplast grau
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Schutzart:
IP65
Serie:
EPIC®KIT H-A 3
Leiterquerschnitt (max.):
2.50 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.50 mm²
Bemessungsstrom:
IEC: 23 A<br>UL: 10 A<br>CSA: 10 A
Bem.-Stoßspg.:
4 kV
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Steckverbinder-Set
Bemessungsspannung:
IEC: 400 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V
Weitere Suchbegriffe: Steckerset, epic-steckverbinder h-a, steckerset ip65, anbaugehäuse, LAPP, EPIC® KIT H-A 3 BS AGSV M20, Schwere Steckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,16*
€ 17,09*
€ 5,46*
ab € 12,18*
€ 17,13*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,98*
€ 17,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 17,82*
€ 8,95*
ab € 13,02*
€ 18,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,46* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
75009601
ab € 6,32*
Sonstiges
Lapp Kabel
75009603
ab € 6,69*
Sonstiges
Lapp Kabel
10430100
ab € 1,829*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.