Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-D-Sub-BCBG-AU-G2 0.22-0.56mm² 44429008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-SUB
D-SUB
Artikel-Nr.:
     3517B-91279119
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44429008
EAN/GTIN:
     4044773838183
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
EPIC-Steckverbinder
Flachsteckhülse

EPIC-D-Sub-BCBG-AU-G2 0.22-0.56mm² 44429008

Gestanzter Kontakt EPIC® D-Sub BCBG AU G2 0.22-0.56 (500)
Gestanzter Kontakt
Buchse
Crimpanschluss
Für Querschnitt (min./max.): 0.22mm² - 0.56mm²
Messing vergoldet
Anwendungsgebiete: Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung
Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen bzw -Moduleinsätzen
Nutzen: Mit korrosionsbeständiger Goldbeschichtung für geringe Übergangswiderstände und lange Lebensdauer des Produkts
Große Verpackungseinheit mit 500 bzw 10000 Kontakten auf einer Rolle ermöglicht voll automatisierte Steckverbinderkonfektionierung
Gestanzter Kontakt: etabliert und preiswert
Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her und sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,22..0,56 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,22..0,56 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,22..0,56 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,22..0,56 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
3 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
1 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 94,67*
€ 114,95*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,90*
€ 115,06*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,89*
€ 119,35*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 189,28*
€ 227,42*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 132,63*
€ 237,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.