Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,22-0,56 mm², Crimpanschluss, vergoldet, 44429008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,22-0,56 mm², Crimpanschluss, vergoldet, 44429008
Buchsenkontakt, 0,22-0,56 mm², Crimpanschluss, vergoldet, 44429008
Artikel-Nr.:
     4502-30P733
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44429008
EAN/GTIN:
     4044773838183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
EPIC-Steckverbinder
Flachsteckhülse
Buchsenkontakt, 44429008, LAPP KABEL D-Sub gestanzte Rollenkontakte für Einsätze und Module der EPIC Rechtecksteckverbinder. Features * Vergoldeter Kontakt * Zwei Crimpbereiche mit Ader- und Isolationscrimp
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
Isolationsdurchmesser:
1,5 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,22-0,56 mm²
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 94,67*
€ 114,95*
Lager 4502
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,90*
€ 115,06*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,89*
€ 119,35*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 189,28*
€ 227,42*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 132,63*
€ 237,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.