Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschellen 897-839


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 897-839 Kabelklammer Grau
Wago 897-839 Kabelklammer Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-91293528
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     897-839
EAN/GTIN:
     4045454004231
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungsschellen 897-839

Befestigungsschellen
Kunststoff
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 22,34975*
€ 28,18975*
18 Tage
unbekannt
8
€ 5,90*
ab € 22,805*
€ 28,845*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 21,60*
€ 29,82*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 22,57*
€ 31,12*
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 25,2175*
€ 31,6775*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,65*
€ 36,4735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,69*
€ 34,1411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,50*
€ 32,725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,61*
€ 31,6659
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,57*
€ 26,8583
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.