Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbox 400 V/230 V 899-631/149-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91293546
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     899-631/149-000
EAN/GTIN:
     4055143295550
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerbox 400 V/230 V 899-631/149-000

Verteilerbox
Dreh- auf Wechselstrom (400 V/230 V)
1 Eingang
6 Ausgänge
Kod. A
MIDI, MAXI
schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
25 A
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
6
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,66*
€ 52,82*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,53124*
€ 54,02124*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,5541*
€ 54,0741*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,20*
€ 54,96*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,4969*
€ 55,3369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
899-680
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.