Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbox Dreh- auf Wechselstrom (400 V / 230 V) 1 Eingang 5-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7377037
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     899-631/149-000
EAN/GTIN:
     4055143295550
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerbox; Dreh- auf Wechselstrom (400 V/230 V); 1 Eingang; 6 Ausgänge; Kod. A; MIDI, MAXI; schwarz Breite: 145 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 30 mm, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 250 V, Anzahl der Eingänge: 1, Anzahl der Ausgänge: 6, Länge: 190 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Brandlast: 19,25 kWh, Art der integrierten Schaltung: ohne, Art des Verteilers: Verteilerblock, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C, Bemessungsstrom zur Leuchte: 25 A, Befestigungsmöglichkeit: über separaten Adapter
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
899-631/149-000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,55*
€ 53,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,68124*
€ 54,68124*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,6741*
€ 54,7341*
€ 5,46*
ab € 42,55*
€ 55,61*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,6869*
€ 55,9969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,9969*
€ 66,63631
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,3669*
€ 65,88661
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,5369*
€ 61,32891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,2369*
€ 59,78191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,5369*
€ 57,75891
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,6869*
€ 50,79741
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
899-680
ab € 14,4143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.