Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwandler 2x Relais WAZ6 TTA EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91353955
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8964320000
EAN/GTIN:
     4032248782284
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
grenzwertschalter

Signalwandler 2x Relais WAZ6 TTA EX

Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
220 V
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 320,42*
€ 359,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 349,94*
€ 380,09*
Frei Haus
ab € 353,99*
€ 383,92*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 375,14*
€ 406,81*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,08*
€ 408,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,09*
€ 452,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,93*
€ 452,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,81*
€ 444,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,54*
€ 438,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,94*
€ 416,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.