Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwandler, Signalwandler/-trenn er, Eingang: universell U,I,R,ϑ, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2497513
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WAZ6TTAEX
EAN/GTIN:
     4032248782284
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
grenzwertschalter
Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar. Montageart: Schnappbefestigung Tragschiene, Breite: 45 mm, Tiefe: 112,4 mm, Leistungsaufnahme: 0,5 W, Art der Spannungsversorgung: aktiv, Betriebstemperatur: 70 °C, Schaltspannung: 250 V, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V: 1, Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA: 1, Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA: 1, Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA: 1, Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA: 1, Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA: 1, Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V: 1, Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV: 0, Bemessungsbetriebsfrequenz: 0 Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: 0 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 220 V, Bürde: -...- Ohm, Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang: true, Galvanische Trennung zwischen den Eingängen: true, Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen: true, Gerätebauform: Einbaugerät, Störmeldeausgang: true, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WAZ6TTAEX
Ident Code:
8964320000
Weitere Suchbegriffe: Universal-Kontaktgeber, Universal-Grenzwertgeber, Universal-Meßumformer, Universal-Transmitter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 320,42*
€ 359,63*
Frei Haus
ab € 349,94*
€ 380,09*
Frei Haus
ab € 353,99*
€ 383,92*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 375,14*
€ 406,81*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,08*
€ 408,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,81*
€ 484,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,25*
€ 483,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,01*
€ 476,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,64*
€ 468,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,14*
€ 446,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.