Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabit Ethernet Switch MACH100 mit PoE Plus MACH104-16#942027002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabit Ethernet Switch MACH100 mit PoE Plus MACH104-16#942027002
Gigabit Ethernet Switch MACH100 mit PoE Plus MACH104-16#942027002
Artikel-Nr.:
     3517B-91356113
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942027002
EAN/GTIN:
     4002044297688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hirschmann

Gigabit Ethernet Switch MACH100 mit PoE Plus MACH104-16#942027002

20 Port Gigabit Ethernet Industrial Workgroup Switch (16 x GE TX PoEPlus Ports, 4 x GE SFP combo Ports), managed, Software Layer 3 Professional, Store-and-Forward-Switching, lüfterloses Design, IPv6 Ready, 20 Ports gesamt
16 x (10/100/1000 BASE-TX, RJ45) PoEPlus und 4 x Gigabit Combo Ports (10/100/1000 BASE-TX, RJ45 oder 100/1000 BASE-FX, SFP)
Weitere Informationen:
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
16
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
4
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Layer 2:
ja
Layer 3:
ja
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
44 mm
Breite:
448 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 6.165,64*
€ 6.313,08*
Frei Haus
ab € 6.233,59*
€ 6.375,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.313,08*
€ 7.512,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.285,34*
€ 7.479,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.202,13*
€ 7.380,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.174,39*
€ 7.347,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.165,64*
€ 7.337,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.