Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiber Optic Multimode Cord 6XV1843-5EH30-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fiber Optic Multimode Cord 6XV1843-5EH30-0AA0
Fiber Optic Multimode Cord 6XV1843-5EH30-0AA0
Artikel-Nr.:
     3517B-91368200
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18435EH300AA0
EAN/GTIN:
     4047623801825
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Fiber Optic Multimode Cord 6XV1843-5EH30-0AA0

MM FO Cord LC/LC, 50/125, konfektioniert mit 2x LC Duplex-Steckern, Länge 3,0m. SIMATIC NETLeitungenMM FO CORD LC/LC, 50/125
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Mantel-Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,77*
€ 84,80*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,26*
€ 84,89*
Frei Haus
ab € 67,77*
€ 87,17*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 120,29*
€ 151,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.