Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91368200 Herst.-Nr.: 6XV18435EH300AA0 EAN/GTIN: 4047623801825 |
| |
|
| | |
| Fiber Optic Multimode Cord 6XV1843-5EH30-0AA0 MM FO Cord LC/LC, 50/125, konfektioniert mit 2x LC Duplex-Steckern, Länge 3,0m. SIMATIC NETLeitungenMM FO CORD LC/LC, 50/125 Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM2 | Anzahl der Fasern: | 2 | Länge: | 3 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC-Duplex | Mantel-Farbe: | sonstige | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 68,06* | € 87,31* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,15* | € 87,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,12* | € 89,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|