Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlseil Pendelkit für Disc760 212234


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlseil Pendelkit für Disc760 212234
Artikel-Nr.:
     3517B-91369615
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     212234
EAN/GTIN:
     7021982122347
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Seilabhängung

Stahlseil Pendelkit für Disc760 212234

Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Breite:
1 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,87*
€ 26,78*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,77*
€ 27,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,36*
€ 30,09*
€ 3,90*
ab € 22,54*
€ 31,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.