Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91550795 Herst.-Nr.: NSYTBP292412HT EAN/GTIN: 3606480165894 |
| |
|
| | |
| Industriegehäuse PC-UL 275x225x120 Tra Hd NSYTBP292412HT Thalassa TBP Industrie-PC-Box mit transparentem Deckel H60. Innenmaße 275 x 225 x 120 mm. Ext 291 x 241 x 128 mm. Wandmontagegehäuse mit hohem transparentem Deckel. Schraubenverriegelung mit unverlierbaren Kunststoffschrauben (Schlitz). Zertifizierungen DEMKO, SEMKO, TÜV, UL. UL 508 A Standard. Feuerbeständigkeit 960°. Polycarbonat, Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb (-15 bis 60 °C)/(-25 bis 80 °C). Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Art der Abdeckung: | Deckel | Ausführung Deckel: | geschlossen | Art der Tür: | ohne | Transparenter Deckel/Tür: | ja | Mit Schloss: | nein | Höhe: | 291 mm | Breite: | 241 mm | Tiefe: | 128 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 49,96* | € 64,01* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,15* | € 64,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,48* | € 65,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,52* | € 65,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,82* | € 65,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|