Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriegehäuse PC-UL 275x225x120 Tra Hd NSYTBP292412HT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriegehäuse PC-UL 275x225x120 Tra Hd NSYTBP292412HT
Industriegehäuse PC-UL 275x225x120 Tra Hd NSYTBP292412HT
Artikel-Nr.:
     6012C-91550795
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBP292412HT
EAN/GTIN:
     3606480165894
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Rack Zubehör

Industriegehäuse PC-UL 275x225x120 Tra Hd NSYTBP292412HT

Thalassa TBP Industrie-PC-Box mit transparentem Deckel H60. Innenmaße 275 x 225 x 120 mm. Ext 291 x 241 x 128 mm. Wandmontagegehäuse mit hohem transparentem Deckel. Schraubenverriegelung mit unverlierbaren Kunststoffschrauben (Schlitz). Zertifizierungen DEMKO, SEMKO, TÜV, UL. UL 508 A Standard. Feuerbeständigkeit 960°. Polycarbonat, Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb (-15 bis 60 °C)/(-25 bis 80 °C).
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Höhe:
291 mm
Breite:
241 mm
Tiefe:
128 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,41*
€ 64,39*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,42*
€ 64,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,53*
€ 65,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,97*
€ 66,22*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,06*
€ 69,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.