Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose 175x150x80mm ENN05010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose 175x150x80mm ENN05010
Abzweigdose 175x150x80mm ENN05010
Artikel-Nr.:
     3517B-91559679
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05010
EAN/GTIN:
     3295150050105
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigdose 175x150x80mm ENN05010

Mureva Abzweigdosen. Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen DM 25+2xDM 32, 175x150x80 mm. Deckelbefestigung 1/4-Umdrehung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
32 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Einführung von hinten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,24*
€ 10,34*
4 Tage
20
€ 6,95*
ab € 7,29*
€ 10,36*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,02*
€ 11,17*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,02*
€ 16,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,45*
€ 17,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.