Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldtür geschlossen IP55 HxB = 1600 x 1000mm XLSD5D1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91562213
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     132945
EAN/GTIN:
     4015081298563
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Feldtür geschlossen IP55 HxB = 1600 x 1000mm XLSD5D1610

Feldtür, zweiflügelig, geschlossen IP55, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 struktur, Höhe 1600mm, Breite 1000mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch geteilte Doppelflügeltür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
522,5 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
1540 mm
EMV-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 361,35*
€ 413,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 364,39*
€ 414,49*
Frei Haus
ab € 366,15*
€ 418,00*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 368,85*
€ 420,09*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,75*
€ 446,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,92*
€ 492,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,89*
€ 490,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,19*
€ 476,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,71*
€ 463,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,35*
€ 430,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.