Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende +Einbausatz NZM3 vertikal grau XMN342404CV2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMN342404CV2 Frontblende+ 284060 Einbau-satz f.NZM3 vert.4p 600x425
EATON XMN342404CV2 Frontblende+ 284060 Einbau-satz f.NZM3 vert.4p 600x425
Artikel-Nr.:
     3517B-91563187
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284060
EAN/GTIN:
     4015082840600

Frontblende +Einbausatz NZM3 vertikal grau XMN342404CV2

Frontblende für Einbausatz NZM3, vertikal, 4 polig, Festeinbau, inklusive Montagematerial, Stahlblech, Höhe 600mm, Breite 425mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
330 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
620 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 43,51*
€ 56,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,58*
€ 56,85*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,47*
€ 57,64*
Frei Haus
ab € 44,88*
€ 58,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,53*
€ 62,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.