Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende +Einbausatz NZM3 vertikal grau XMN342404CV2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMN342404CV2 Frontblende+ 284060 Einbau-satz f.NZM3 vert.4p 600x425
EATON XMN342404CV2 Frontblende+ 284060 Einbau-satz f.NZM3 vert.4p 600x425
Artikel-Nr.:
     6012C-91563187
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284060
EAN/GTIN:
     4015082840600

Frontblende +Einbausatz NZM3 vertikal grau XMN342404CV2

Frontblende für Einbausatz NZM3, vertikal, 4 polig, Festeinbau, inklusive Montagematerial, Stahlblech, Höhe 600mm, Breite 425mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
330 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
620 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,75*
€ 55,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,71*
€ 56,10*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,39*
€ 56,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,98*
€ 57,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,14*
€ 61,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.