| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91563781 Herst.-Nr.: 283926 EAN/GTIN: 4015082839260 |
| |
|
| | |
| Frontblende +Einbausatz leer vertikal grau XME0404C Frontplatte geschlossen zur generellen Verwendung mit einer Breite von 425mm, Höhe 100mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet RAL7035, incl. Scharniere und Schraubmaterial Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Höhe: | 20 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 425 mm | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 100 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,09* | € 29,76* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,10* | € 29,87* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,62* | € 30,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,02* | € 32,14* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,51* | € 32,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|