| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5064250 Herst.-Nr.: 283926 EAN/GTIN: 4015082839260 |
| |
|
| | |
| Frontplatte geschlossen zur generellen Verwendung mit einer Breite von 425mm, Höhe 100mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet RAL7035, incl. Scharniere und Schraubmaterial Breite: 100 mm, Höhe: 20 mm, geeignet für Gehäusebaubreite: 425 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, geeignet für Gehäusebauhöhe: 100 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XME0404C | Ident Code: | 283926 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,45* | € 29,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,66* | € 29,62* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 21,94* | € 30,09* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,04* | € 32,71* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,45* | € 33,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|