Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M10x70-8,8 XNNFRS-M10X70-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91564645
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168953
EAN/GTIN:
     4015081654437
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m10x95

Flachrundschraube M10x70-8,8 XNNFRS-M10X70-8

Befestigungsschrauben für das xEnergy Energieverteilungssystem. Festigkeitsklasse 8.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Senkkopf:
nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
#10
Länge bis Unterkante Kopf:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m10, ankerbolzen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,3782*
€ 0,5282*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,53*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,38*
€ 0,53*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,42*
€ 0,58*
50
€ 3,90*
ab € 0,4284*
€ 0,5984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5282*
€ 0,62856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5082*
€ 0,60476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3782*
€ 0,45006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.