Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, Linergy FC Einspeiseblock, 3x LVS04406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PrismaSeT-P, Linergy FC Einspeiseblock, 3x LVS04406
PrismaSeT-P, Linergy FC Einspeiseblock, 3x LVS04406
Artikel-Nr.:
     3517B-91572302
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04406
EAN/GTIN:
     3606481870667
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

PrismaSeT-P, Linergy FC Einspeiseblock, 3x LVS04406

PrismaSeT P. Linergy FC Einspeiseblock für drei 4-polige ComPacT NSX oder NSX Vigi oder Vigi NSX bis 250 A mit Drehantrieb oder Motorantrieb in vertikaler Einbaulage in Festeinbautechnik. oder für drei 4-polige ComPacT NSX oder NSX Vigi oder Vigi NSX bis 250 A mit Kipphebelantrieb, Drehantrieb oder Motorantrieb in vertikaler Einbaulage in Stecktechnik.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
35 mm
Querschnitt:
300 mm²
Länge:
440 mm
Breite in Teilungseinheiten:
650
Bemessungsdauerstrom Iu:
675 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 204,89*
€ 239,00*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,42*
€ 239,59*
Frei Haus
ab € 205,64*
€ 241,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 209,93*
€ 245,94*
€ 5,95*
ab € 213,02*
€ 250,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.