| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91572302 Herst.-Nr.: LVS04406 EAN/GTIN: 3606481870667 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT-P, Linergy FC Einspeiseblock, 3x LVS04406 PrismaSeT P. Linergy FC Einspeiseblock für drei 4-polige ComPacT NSX oder NSX Vigi oder Vigi NSX bis 250 A mit Drehantrieb oder Motorantrieb in vertikaler Einbaulage in Festeinbautechnik. oder für drei 4-polige ComPacT NSX oder NSX Vigi oder Vigi NSX bis 250 A mit Kipphebelantrieb, Drehantrieb oder Motorantrieb in vertikaler Einbaulage in Stecktechnik. Weitere Informationen: | | Anzahl der Phasen: | 3 | Polzahl: | 4 | Geeignet für Anzahl Geräte: | 3 | Teilungsmaß: | 35 mm | Querschnitt: | 300 mm² | Länge: | 440 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 650 | Bemessungsdauerstrom Iu: | 675 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,89* | € 239,00* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,42* | € 239,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,64* | € 241,39* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 209,93* | € 245,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 213,02* | € 250,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|