| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91573519 Herst.-Nr.: LVS04672 EAN/GTIN: 3606481866844 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT-P, Linergy TB Verbindungswinkel LVS04672 PrismaSeT P. Linergy TB Verbindungswinkel für die Verbindung einer vertikalen Erdungsschiene mit einer horizontalen Erdungsschiene. 2 Stück Verbindungswinkel im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 105 mm | Höhe: | 85 mm | Tiefe: | 50 mm | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,58* | € 56,97* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,71* | € 57,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,09* | € 58,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,12* | € 58,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,55* | € 59,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|