Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, Linergy TB Verbindungswinkel LVS04672


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PrismaSeT-P, Linergy TB Verbindungswinkel LVS04672
PrismaSeT-P, Linergy TB Verbindungswinkel LVS04672
Artikel-Nr.:
     6012C-91573519
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04672
EAN/GTIN:
     3606481866844
Suchbegriffe:
PE-Schiene
pe-schiene

PrismaSeT-P, Linergy TB Verbindungswinkel LVS04672

PrismaSeT P. Linergy TB Verbindungswinkel für die Verbindung einer vertikalen Erdungsschiene mit einer horizontalen Erdungsschiene. 2 Stück Verbindungswinkel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
105 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
50 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,59*
€ 56,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,52*
€ 56,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,75*
€ 58,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,14*
€ 58,35*
€ 5,95*
ab € 45,53*
€ 59,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.