Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AK600 Tür 5RE RAL 916 AZT650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AK600 Tür 5RE RAL 916 AZT650
Artikel-Nr.:
     3517B-91573870
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX031153R9999
EAN/GTIN:
     4011617311539
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

AK600 Tür 5RE RAL 916 AZT650

Tür passend zu Stromkreisverteiler AK600, Stahlblech pulverbeschichte Media"
Tür mit Lüftungsöff-nungen, Farbe: alpinweiß, RAL 9016, der Tip-in-Türverschluss besticht durch sein modernes Design und die einfache Bedienbarkeit, für mehr Sicherheit ist ein Sicherheitsschloss als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
311 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
13 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 26,82*
€ 36,32*
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 26,95*
€ 36,44*
€ 3,90*
ab € 27,55*
€ 37,33*
€ 3,50*
ab € 37,59*
€ 49,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX031792R9999
ab € 228,94*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031791R9999
ab € 229,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.