Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme HxBxT=16x16x35mm K16X16/35#40833


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91578678
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     040833
EAN/GTIN:
     4015080408338
Suchbegriffe:
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
sammelschienenklemme

Sammelschienenklemme HxBxT=16x16x35mm K16X16/35#40833

Anschlussklemme, CI Verteiler
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
5..35 mm
Sammelschienenbreite:
16 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
25 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
100 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 7,402*
€ 9,882*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 7,42*
€ 9,90*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 10,06*
5
Frei Haus
ab € 7,634*
€ 10,154*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,11*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,882*
€ 11,75958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,452*
€ 11,24788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,062*
€ 10,78378
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,402*
€ 8,80838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.